La poignée de porte, dotée d’un loquet à levier actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être sectionné et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sécurité, de la protection et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers à 1 ou 3 compartiments sont fournis avec quatre plaques de fixation. Les plaques de fixation se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Des plaques de numérotation vierges sont fournies. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d’une étagère supérieure, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches (le modèle de 18" de profondeur comprend également une tringle à vêtements).
Également disponibles engris «
» et beige «Tan».
Global Industrial
Référence :WB254116BL
Global Industrial Infinity® Casier à 3 portes à 1 niveau, 36 po L x 12 po P x 78 po H, bleu, non assemblé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$805.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 12 po |
| Hauteur du compartiment | 72 po |
| Poids | 144 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton et loquet intégré |
| Type | Casier à porte à persiennes |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et système de levage par le bout des doigts |
| Couleur | Bleu |
| Série | Infini |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 3 Large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 254116BL |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |