La poignée de porte, dotée d’un loquet actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être sectionné et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sûreté, de la sécurité et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers à 1 ou 3 compartiments sont fournis avec quatre plaques de fixation. Les plaques de fixation se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont fournies. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d’une tablette supérieure, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches (le modèle de 18" de profondeur comprend également une tringle à vêtements).
Également disponibles dansles coloris «
», «Blue» et «Tan».
Global Industrial
Référence :WB254120GY
Global Industrial Armoire Infinity® à 1 rangée et 3 portes, 36" de largeur x 18" de profondeur x 78" de hauteur, grise, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$875.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 18 po |
| Hauteur du compartiment | 72 po |
| Poids | 167 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton et loquet intégré |
| Type | Casier à porte à persiennes |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et système de levage par le bout des doigts |
| Couleur | Gris |
| Série | Infini |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 3 Large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 254120 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |