Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254122GY

Global Industrial™ Armoire à casiers Infinity® à 1 rangée et 3 portes, 45" de largeur x 18" de profondeur x 78" de hauteur, grise, à monter

Description du produit
La poignée de porte, dotée d’un loquet actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être sectionné et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sûreté, de la sécurité et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers à 1 ou 3 compartiments sont fournis avec quatre plaques de fixation. Les plaques de fixation se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont fournies. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d’une tablette supérieure, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches (le modèle de 18" de profondeur comprend également une tringle à vêtements).

Également disponibles dansles coloris «
», «Blue» et «Tan».

PRIX
$969.00
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
Largeur45 po
Profondeur18 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment15 po
Profondeur du compartiment18 po
Hauteur du compartiment72 po
Poids181 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Type de serrureMousqueton et loquet intégré
TypeCasier à porte à persiennes
Type de poignée de portePoignée encastrée et système de levage par le bout des doigts
CouleurGris
SérieInfini
Type de niveauÀ un seul niveau
Configuration3 Large
StyleAvec des jambes
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments3
Référence fabricant254122
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an