La poignée de porte, dotée d’un loquet à levier actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être coupé et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sécurité, de la protection et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement ancrés au sol. Les casiers à 1 ou 3 compartiments sont fournis avec quatre plaques de fixation. Les plaques de fixation se boulonnent aux pieds extérieurs des casiers et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Plaques de numérotation vierges incluses. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d’une étagère supérieure, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches (le modèle de 18" de profondeur comprend également une tringle à vêtements).
Également disponibles enbleu «
» et en gris.
Global Industrial
Référence :WB254122TN
Global Industrial Armoire Infinity® à 1 étage et 3 portes, 45" de largeur x 18" de profondeur x 78" de hauteur, couleur beige, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$969.00
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
| Largeur | 45 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 15 po |
| Profondeur du compartiment | 18 po |
| Hauteur du compartiment | 72 po |
| Poids | 181 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton et loquet intégré |
| Type | Casier à porte à persiennes |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et système de levage par le bout des doigts |
| Couleur | Taupe |
| Série | Infini |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 3 Large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 254122 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |