Prix : 369,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un moteur pleine puissance poussant 1000CFM, c’est le souffleur parfait pour les structures gonflables de taille moyenne à grande. Ce ventilateur est super fiable et fonctionne en plein air. Ce ventilateur fonctionne également très bien pour la circulation de l’air et la ventilation et est UL / CUL utilisation extérieure certifiée. Quelle est la chose la plus importante quand il s’agit d’une machine que vous laissez sur toute la journée? Amplis bas. Ce ventilateur fonctionne très efficacement en utilisant jusqu’à 9,8 amplis au maximum, de sorte que vous n’aurez pas à vous soucier des factures d’électricité énormes lorsque vous le laissez sur toute la journée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/5 en
- Largeur 15-1/2 en
- Longueur du cordon 6 pi
- Hauteur 16-2/3 en
- Poids 16,2 lbs
Détails du produit
- CFM 1000 CFM
- Tension 120 V
- Description Gonflable Blower
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 9,8 A
- Puissance en watts - W
- TR/MIN 3200 rpm
- Type --
- Marque XPower
- Vitesse 1 ft/min
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BR-252A (en)
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
25,95 $
31,95 $
Souffleur gonflable XPOWER, 1 vitesse, 1 HP, 1000 CFM
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires