Prix : 2 159,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poids lourds Flat Panel émetteur Overhead infrarouge radiateurs électriques fournir chauffage infrarouge électrique sécuritaire et efficace pour le chauffage de la surface totale ou applications de chauffage spot pour entrepôts, usines sidérurgiques, ateliers d’usinage et beaucoup d’autres applications industrielles. Radiateurs infrarouges livrent la chaleur radiante l’utilisation du modèle de chaleur symétrique de degré 60 qui utilise des réflecteurs en aluminium brillant. Radiateurs infrarouges électriques disposent d’une extrusion d’aluminium et clip de soutien pour les zones de fortes vibrations et environnements difficiles. La structure robuste en acier entoure l’élément émetteur, idéal pour les zones à haute vibration. Boîtier aluminium anodisé or offre une résistance à long terme de réflectivité et de la corrosion. Appareils de chauffage de plafond incluent L parenthèses pour montage rigide ou de suspension de la chaîne. Conçus pour le câblage direct, unique ou trois configurations de câblage de phase, peuvent être raccordés sur chaque côté. Homologuée pour une utilisation intérieure de suspension haute-baie de l’ETL. 1 an de garantie limitée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Éléments chauffants inclus (émetteur de panneau plat unique)
- Émetteur d’ondes moyennes, fonctionne à 78,5 % efficacité radiante
- ETL indiqués pour les applications intérieures suspendues
- modèle symétrique chaleur 60°
- Boîtier en aluminium anodisé or
- L-supports inclus pour montage rigide ou de suspension de la chaîne
- Armoire électrique inclus pour l’installation de câblage direct
- Simple ou les configurations de câblage triphasé
- Gardes de fil fournis sur tous les modèles
- espérance de vie des élément heure 25 000
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Zone de couverture 120/168/224/228 pi²
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur de montage 10 -14 pi
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 4,3 kW
- Tension 208 V
- BTU supérieure 14672
- Ampérage 11,94/20,67 A
- Puissance en watts 4300 W
- Phase 1 ou 3
- Type Radiateur infrarouge symétrique
- Ampères élevés 20,67 A
- Watts haute 4300 W
- Marque Fostoria
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant FSS43203
- Couleur Jaune
- Ampères faibles 11,94 A
- BTU 14672
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI Fostoria radiateur électrique FSS-4320-3 rétroprojecteur 4,30 kW 208V
2159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit