Global Industriel® Radiateur de patio infrarouge avec télécommande, montage mural / plafond, 1500W
Article nº : WB246718
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 315,95 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les terrasses, les patios et les endroits extérieurs similaires qui ont besoin d’une source de chaleur fiable, pratique et sophistiquée. Ce chauffe-terrasse électrique extérieur global industriel® polyvalent et mural apporte la dernière technologie efficace en matière de chaleur pour garder les clients à l’aise dans votre établissement extérieur. Ce chauffe-terrasse résistant à l’eau ip55 est bien protégé contre la poussière et les pulvérisations d’eau basse pression. Il est destiné à l’emplacement sur les murs ou les plafonds, et peut également fonctionner comme une unité debout avec un support fixe, ce qui en fait le chauffage adaptable parfait pour les terrasses, patios, et des endroits extérieurs similaires. L’énergie infrarouge à ondes moyennes permet un temps de réponse rapide de 3 secondes et fournit de la chaleur jusqu’à 250 pieds carrés. Le chauffe-eau distribue rapidement et efficacement de la chaleur aux personnes ou aux objets. Le commutateur de puissance a quatre paramètres différents pour une variété de modes de puissance. Les dispositifs de sécurité intégrés incluent la protection contre la surchauffe. ETL/cETL Listé. Garantie limitée de 2 ans.
Destiné uniquement à l’extérieur. L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Poids &Dimensions
Zone de couverture250 ft²
Largeur5-1/8 po (13,02 cm)
Longueur35-3/8 po (89,85 cm)
Longueur du cordon6 pi (1,83 m)
Hauteur3-1/2 po (8,89 cm)
Min Clearance aux combustibles41 in (104,14 cm)
Hauteur de montage minimale6 pi (1,83 m)
Poids6,6 lbs (3 kg)
Détails du produit
Tension120 V
Emplacement de montageMur ou plafond
Puissance en watts1500 W
ComprendCommande à distance
TypeLes rayons infrarouges
Intérieur/extérieurExtérieur
Watts haute1500 W
MarqueGlobal Industrial
MatériauAluminium
Numéro de référence du fabricant246718
FonctionnalitésRésistant à l’eau, résistant à la poussière