Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cliquet pneumatique Ingersoll Rand 105 Series offre aux techniciens professionnels une combinaison exceptionnelle de valeur et de performance, offrant un confort et une durabilité impressionnants.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 25 ft-lb (34 nm) couple maximum et 250 RPM vitesse libre offrent une puissance impressionnante pour obtenir la tâche à la main fait rapidement.
- La construction de la tête unique offre une durabilité améliorée et des performances plus constantes pendant toute la durée de vie de l’outil.
- La commande avant/arrière à profil bas a un grand diamètre pour une préhension facile et élimine également les changements de directions accidentellement dans les espaces confinés.
- L’écrou d’accouplement ergonomique et la poignée garantissent une adhérence confortable sans arêtes vives.
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Longueur 7,3 po (18,54 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 25 lb-po
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- CFM 18 CFM
- Consommation moyenne d’air SCFM 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Vitesse à vide 250 tr/min
- Sortie de bruit 81,8 % s/n
- Numéro de référence du fabricant 105-D2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
729,00 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
Ingersoll Rand 105-D2 Air Ratchet 1/4" Drive
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires