Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marteau pneumatique Super Duty faites un travail rapide de sertissage et de découpe de panneau de carrosserie, de conduite de douille, de cisaillement et de travail frontal général avec ce marteau pneumatique, un outil Super-Duty qui produit jusqu’à 3000 coups par minute. Kit de marteau pneumatique 121-K6 combiner le marteau pneumatique 121-Q dans la commodité d’un kit. Le kit comprend 121 marteau pneumatique, étui de transport noir moulé par soufflage et (6) six ciseaux assortis. Les ciseaux assortis comprennent (1) 3/4 ciseau à lame plate, (1) ciseau de poinçonnage, (1) outil de défonceur de griffe, (1) coupeur à lame simple, (1) cutter de Kwik, (1) disjoncteur de soudeuse de Burin-spot de Vee.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Jusqu’à 3, 000 coups par minute
- Canon en acier allié et piston traité thermiquement pour une durée de vie prolongée
- Régulateur de puissance intégré et commande de déclenchement
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 0,401 po (1,02 cm)
- Diamètre de tige 401
- Taille minimale du tuyau 42802 in (108 717,08 cm)
- Diamètre d’alésage 0,5 po (1,27 cm)
- Ouverture de la tige Arrondir dans
- Longueur 7,63 po (19,38 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Course du piston 2,28 po (5,79 cm)
- Longueur du trait 2,28 po (5,79 cm)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
Détails du produit
- CFM 15 CFM
- CFM @ 90 LB/PO2 15 CFM
- Coups par minute 3000 BPM
- Consommation moyenne d’air SCFM 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Numéro de référence du fabricant 121Q
- Sortie de bruit 95,3 % s/n
- Vibration 19,9 m/s²
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
249,95 $
Ingersoll Rand 121Q Air Hammer Super Duty
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires