Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Avec un couple maximal de 244 nm (180 pi-lb) et 9, 000 tr/min, Hammerhead offre plus du double de la puissance du cliquet du concurrent de premier plan
- Un déclencheur à touche plume, un régulateur de puissance avant à deux positions et un anneau avant/arrière idéalement situé offrent un contrôle précis
- Une hauteur de tête de moins de 2 » et un couple sans réaction vous permettent d’utiliser cet outil puissant en toute sécurité dans les espaces restreints
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Longueur 13,1 po (33,27 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 180 lb-po
- Taille du disque 3/8 en
Détails du produit
- Impacts par minute 2100
- BPM 2100
- CFM 19 CFM
- Description Clé à cliquet
- CFM moyen 3,5 PI3/MIN
- Consommation moyenne d’air 3,5 SCFM
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Enclume Standard
- Vitesse à vide 9000 rpm
- Style Angle droit
- Numéro de référence du fabricant 2015MAX
- Sortie de bruit 94,1 % s/n
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
y at-il un réglage pour définir le ' de ftlbs que vous voulez appliquer l’écrou que vous tournez?
Question posée par : tchad, 04, 2018 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il n’y a pas de réglage pour un couple spécifique de pi-lb. Il y a des niveaux de puissance qui s’ajustent en faisant pivoter le régulateur de puissance à l’indicateur de niveau désiré. Les indicateurs de niveau de puissance sont de référence et n’indiquent PAS une puissance spécifique. La puissance peut être encore réduite vers l’avant ou vers l’arrière en utilisant la manette des gaz variable.
-
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
725,00 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
Écrou hexagonal - 1/4-20 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762036 a terminé
Article nº : B2101021
Pas encore évalué
7,80 $
Fini en acier au carbone de méd. écrou hexagonal - 3/8 - 16 - - Zinc CR + 3 - UNC - Grade 5 - Pkg de 100 - BBI 848054
Article nº : B2101042
Pas encore évalué
12,25 $
249,95 $
Ingersoll Rand Ratchet Wrench, 3/8 » Taille du lecteur, 180 Max Torque
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires