Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La clé d’impact de la série 261 est idéale pour la réparation de véhicules et les travaux de camions lourds et de machines où vous bénéficierez de l’anneau de soutènement de la douille carrée et de la puissance derrière le moteur de la girouette. L’actionnement de déclenchement et un régulateur de puissance vous permettent de terminer les projets avec contrôle et facilité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mécanisme de marteau jumbo
- 1 100 pi-lb de couple maximum
- Système de lubrifiant alimenté sous pression pour des performances sans problème et une durée de vie plus longue
Poids &Dimensions
- Hauteur 10-5/16 po (26,19 cm)
- Poids 12,4 lbs (5,64 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Entrée d’air 3/8 en
- Longueur 8-13/16 po (22,38 cm)
- Couple maximal 1100 lb-in
- Taille du disque 3/4 en
Détails du produit
- Impacts par minute 1000
- BPM 1000
- CFM 38 CFM
- Description Air Impact Wrench
- CFM moyen 9,5 PI3/MIN
- Consommation moyenne d’air 9,5 SCFM
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Enclume Standard
- Vitesse à vide 5500 rpm
- Matériau Boîtier marteau: acier, poignée / boîtier: aluminium
- Style Poignée pistolet
- Sortie de bruit 98,4 / 109,4 dBA
- Numéro de référence du fabricant 261
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
249,95 $
Ingersoll Rand Super Duty Air Impact Wrench, 3/4 » Taille du lecteur, 1100 Max Torque
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires