Prix : 4 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les ventilateurs de conception en ligne FKD sont disponibles dans un large éventail de tailles pour une installation facile dans des tailles de conduits de 8" à 20". Les ventilateurs peuvent être montés à n'importe quel angle à n'importe quel point le long du travail de conduit. Les moteurs sont capables de fonctionner à des températures de courant d'air jusqu'à 140 degrés F. Les roulements à moteur sont scellés en permanence, de type boule autolubrifiante. Les ventilateurs de conception en ligne FKD sont disponibles dans un large éventail de tailles pour une installation facile dans des tailles de conduits de 8" à 20". Les ventilateurs peuvent être montés à n'importe quel angle à n'importe quel point le long du travail de conduit. Les moteurs sont capables de fonctionner à des températures de courant d'air jusqu'à 140 degrés F. Les roulements à moteur sont scellés en permanence, de type boule autolubrifiante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Impulsateur à débit mixte
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Peut être installé dans n'importe quelle position
- Moteur de rotor externe
- Logement en acier galvanisé
- Garantie de trois ans
- Certifié par AMCA Air, AMCA Sound et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/8 po (71,44 cm)
- Taille du conduit 18 in (45,72 cm)
- Longueur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Hauteur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 4 A
- Puissance en watts 1873 W
- TR/MIN 1700 rpm
- Pour une utilisation avec RPE210 (en)
- Type de lecteur Direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 1 700 tr/min
- CFM 6225 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Description Inline mixte Flow Duct Fan
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 6225 CFM
- Type de moteur ERM
- Watts 1 873 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FKD 18XL-230/460
- Couleur Argent
- Sones 32
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Inline Mixed Flow 18" Duct Fan FKD 18XL-230/460, 230/460V, 6236 CFM
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit