Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 480V, 3 phases

Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 480V, 3 phases

Article nº : WBB824473

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 309,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 208V, 3 phases

Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 208V, 3 phases

Global Industrial™ rideau d’air de 60"W avec télécommande

Global Industrial™ rideau d’air de 60"W avec télécommande

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 48"W

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 48"W

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 36"W

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 36"W

  • Pour des ouvertures jusqu’à 8' de haut
  • Installation intérieure ou extérieure de l’ouverture - Non classé extérieur sans couvercle
  • Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
  • Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
  • Construction en acier inoxydable
  • Plénum de haute efficacité
  • Installation facile
  • Idéal pour la livraison, la benne à ordures et les portes de service
  • Garantie limitée de 2 ans
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Largeur 37 in (93,98 cm)
  • Poids 85 lbs (38,64 kg)
  • Hauteur de la porte 8 pi (2,44 m)
  • Largeur de la buse 36 in (91,44 cm)
  • Largeur de la porte 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur maximale de la porte 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Max CFM à la buse 2418 CFM
  • Option de chauffage Non chauffé
  • Nombre de moteurs 1
  • Type Standard
  • Pour une utilisation avec Portes de Service de livraison, benne,
  • Matériau Acier inoxydable
  • CFM à la buse 2170 CFM
  • Tension 480 V
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Phase 3
  • Vitesse moyenne de l’air à la buse 3146 ft/min
  • Max FPM à la buse 3516 ft/min
  • Marque Global Industrial
  • Série RBE
  • Décibels 60
  • Uniformité de la vitesse de sortie 0,95 
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant B824473
  • Fonctionnalités Made in USA
  • Couleur Acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL listé
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
Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 480V, 3 phases

Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 36 pouces, 480V, 3 phases

Article nº : WBB824473