Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB288672

Référence fabricant : G-2436-9P-WSP

Chariot à instruments Little Giant® avec tablettes affleurantes, capacité de 1 200 lb, 36" de long x 24" de large x 34" de haut, gris

Description du produit
Tablette d'écriture pratique mesurant 21" de largeur x 12" de longueur. Compartiment de rangement incliné mesurant 14" de largeur x 12-1/2" de longueur, avec une hauteur d'accès de 4-3/4". Roulettes pneumatiques de 9", dont 2 pivotantes et 2 fixes.

PRIX
$1,619.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1619.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1 539,00Économisez 80,00 $ (5 %)
Acheter 12 unités ou plus
1 489,00Économisez 130,00 $ (8 %)
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur34 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue9 po
Dégagement des rayons19 po

Détails du produit

TypeChariot à instruments
Type d'étagèreAppartement
Gamme de couleurs des monturesGris
CouleurGris
Type de rouePneumatique
StyleAvec une étagère d'écriture
Nombre d'étagères2
MatériauAcier
DescriptionChariot à instruments avec tablette d'écriture
Matériau du cadreAcier
Référence fabricantG-2436-9P-WSP
Matériau des étagèresAcier
MarqueLittle Giant