Caractéristiques:
- Plage de mesure : -58 à 1652 °F (-50 à 800 °C)
- Le bouclier perforé en acier inoxydable permet une réponse rapide et une protection contre les intempéries.
- Fast response time of <2 sec.
- Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
- longueur de sonde de 6,1 pouces (156 mm)
- Longueur de la poignée de la sonde : 5,2 pouces (131 mm)
- Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
- Sonde à air/gaz REED R2940 type K
- Laboratoire
- Industriel
- Médical
- CVC/R