Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063354

Référence fabricant : R2940-NIST

Sonde thermocouple air/gaz REED Instruments avec certificat ISO

Description du produit
Conçu spécifiquement pour mesurer l'air ou les gaz dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, les fours et les gaz d'échappement des moteurs. Ce produit est accompagné d'un certificat ISO détaillant les données et les incertitudes.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -58 à 1652 °F (-50 à 800 °C)
  • Le bouclier perforé en acier inoxydable permet une réponse rapide et une protection contre les intempéries.
  • Fast response time of <2 sec.
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
  • longueur de sonde de 6,1 pouces (156 mm)
  • Longueur de la poignée de la sonde : 5,2 pouces (131 mm)
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
Compris:
  • Sonde à air/gaz REED R2940 type K
Applications :
  • Laboratoire
  • Industriel
  • Médical
  • CVC/R


PRIX
$239.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-50
CouleurNoir
Température maximale800
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
Référence fabricantR2940
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsISO