Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063355

Référence fabricant : R2950

Sonde thermocouple à immersion REED Instruments, 11-1/4" L, type K

Description du produit
Cette sonde d'immersion est recommandée pour les applications d'immersion et est excellente pour vérifier la température de l'eau, des huiles et des fluides et gels non corrosifs.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -58 à 1112 °F (-50 à 600 °C)
  • Pour les applications par immersion et à usage général
  • Fast response time of <2 sec.
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
  • longueur de sonde de 6,1 pouces (156 mm)
  • Longueur de la poignée de la sonde : 5 pouces (127 mm)
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
Compris:
  • Sonde d'immersion REED R2950 de type K
Applications :
  • Mesure de la température de l'air et des fluides et gels non corrosifs
  • Applications générales de température dans les laboratoires, la restauration et l'industrie


PRIX
$88.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-50
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricantR2950
Température maximale600
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 an