Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063287

Référence fabricant : R2970-NIST

Sonde thermocouple à pince pour tuyau REED Instruments avec certificat ISO

Description du produit
Cette sonde thermocouple à pince de type K est conçue pour une fixation facile sur les tuyaux et des mesures de température rapides. Le modèle R2970 est doté d'une mâchoire à ressort assurant une fixation sûre sur les tuyaux jusqu'à 35 mm (1,4 pouce) de diamètre. Ce produit est fourni avec un certificat ISO contenant toutes les données et les incertitudes.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -40 à 392 °F (-40 à 200 °C)
  • Précision : ±3,6 °F (1,8 °C)
  • Mâchoire à ressort pour une prise sûre sur le tuyau
  • Convient aux tuyaux de ¼" à 1,4" de diamètre
  • Fast response time of <2 sec.
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
Compris:
  • Sonde thermocouple à collier de serrage pour tuyau REED R2970 type K


PRIX
$199.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6-1/2 po
Largeur3-1/2 po
Hauteur3-1/2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-40
CouleurOrange
Température maximale200
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
Référence fabricantR2970
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsISO