Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063333

Référence fabricant : R2930-NIST

Sonde de surface à thermocouple à angle droit REED Instruments avec certificat ISO

Description du produit
La sonde de surface à angle droit R2930, de conception unique, permet de mesurer la température dans des zones difficiles d'accès. Elle est idéale pour surveiller la température à l'intérieur des tuyaux et sur les surfaces planes, tout en évitant tout contact direct avec la zone chaude. Ce produit est accompagné d'un certificat ISO contenant toutes les données et les incertitudes.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -58 à 932 °F (-50 à 500 °C)
  • Fast response time of <2 sec.
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
  • Longueur de la sonde : 7,9 pouces (200 mm)
  • Longueur de la poignée de la sonde : 5 pouces (127 mm)
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
Compris:
  • Sonde de surface à angle droit REED R2930 type K
Applications :
  • Laboratoire
  • Industriel
  • Médical
  • CVC/R
  • Service de restauration


PRIX
$249.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-50
CouleurNoir
Température maximale500
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
Référence fabricantR2930
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsISO