Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063217

Référence fabricant : C-370-NIST

Thermomètre RTD REED Instruments avec certificat ISO, à contact, numérique, gris

Description du produit
Thermomètre de contact précis et à réponse rapide, conçu pour répondre aux exigences du secteur alimentaire. Ce produit est accompagné d'un certificat ISO avec données complètes et incertitudes. Ce thermomètre RTD est équipé d'une sonde à résistance de platine qui nécessite une compensation de température moindre que les thermocouples. Le C-370 est compatible avec trois types de sondes RTD : PT-100, PT-500 et PT-1000 (4 fils).

Caractéristiques:
  • Conçu pour répondre aux normes de restauration
  • Réponse rapide, haute précision
  • Écran LCD rétroéclairé facile à lire
  • °C ou °F sélectionnable par l'utilisateur
  • Fonctions Min/Max/Moyenne
  • Mode relatif et maintien des données
  • Boîtier étanche conforme à la norme IP67
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Compris:
  • Thermomètre RTD
  • Sonde de température RTD (PT-100)
  • Batteries
Applications :
  • Médical
  • Pharmaceutique
  • Applications de température industrielles et commerciales
  • Établissements de recherche et développement et d'enseignement
  • Service de restauration


PRIX
$439.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur2 po
Hauteur5-3/4 po
Poids1 lb

Détails du produit

Température minimale-100
CouleurGris
Température maximale300
ComprendSonde de température RTD (PT-100), piles
MatérielPlastique ABS
Quantité par paquet1
Référence fabricantC-370-NIST
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsIP67, CE