Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063203

Référence fabricant : R2222

Thermomètre à tige REED Instruments, à contact, numérique, bleu

Description du produit
Réponse rapide et précision de laboratoire, avec fonctions Max/Min et maintien des données. Ce thermomètre numérique à tige en acier inoxydable mesure les températures de -40 à 250 °C (-40 à 482 °F) et enregistre les valeurs maximales et minimales. Le modèle R2222 est également doté d'un écran LCD facile à lire et d'une fonction de maintien des données.

Compris:
  • Thermomètre à tige numérique
  • Couvercle de protection de la sonde
  • Batterie
Applications :
  • Médical
  • Pharmaceutique
  • Applications de température industrielles et commerciales
  • Établissements de recherche et développement et d'enseignement
  • Service de restauration


PRIX
$25.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8-1/4 po
Largeur1 po
Hauteur1-1/2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-40
CouleurBleu
Température maximale250
ComprendCouvercle de protection pour sonde, batterie
MatérielPlastique ABS
Quantité par paquet1
Référence fabricantR2222
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCE