Réponse rapide et précision de laboratoire, avec fonctions Max/Min et maintien des données. Ce thermomètre numérique à tige en acier inoxydable mesure les températures de -40 à 250 °C (-40 à 482 °F) et enregistre les valeurs maximales et minimales. Le modèle R2222 est également doté d'un écran LCD facile à lire et d'une fonction de maintien des données.
Compris:- Thermomètre à tige numérique
- Couvercle de protection de la sonde
- Batterie
Applications :- Médical
- Pharmaceutique
- Applications de température industrielles et commerciales
- Établissements de recherche et développement et d'enseignement
- Service de restauration