Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ROSEAU

Référence :WBC0063303

Référence fabricant : R2920

Sonde thermocouple de surface REED Instruments, 11-1/4" L, type K

Description du produit
Cette sonde thermocouple de surface est conçue pour mesurer la température des surfaces planes ou convexes. Le ruban exposé permet un contact direct avec la surface.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -58 à 932 °F (-50 à 500 °C)
  • Pour les applications de température à usage général
  • Fast response time of <2 sec.
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
  • longueur de la sonde : 6,3 pouces (160 mm)
  • longueur de la poignée de la sonde : 5 pouces (125 mm)
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
Compris:
  • Sonde de surface REED R2920 de type K
Applications :
  • Laboratoire
  • Industriel
  • Médical
  • CVC/R
  • Service de restauration


PRIX
$86.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-50
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricantR2920
Température maximale500
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 an