Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
ROSEAU

Référence :WBC0063426

Référence fabricant : R2960

Sondes à pointe d'aiguille pour thermocouples REED Instruments, type K

Description du produit
Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen, utilisée pour percer et mesurer les aliments, les caoutchoucs et les solides.

Caractéristiques:
  • Plage de mesure : -58 à 1112 °F (-50 à 600 °C)
  • Conçu pour les aliments, les gels et les liquides
  • Fast response time of <2 sec.
  • Compatible avec les instruments de mesure de température de type K
  • Longueur de la sonde : 7,1 pouces (180 mm)
  • Longueur de la poignée de la sonde : 5 pouces (127 mm)
  • Longueur du fil : 39 pouces (100 cm)
Compris:
  • Sonde à pointe d'aiguille REED R2960 type K
Applications :
  • Laboratoire
  • Industriel
  • Médical
  • Service de restauration


PRIX
$78.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids0.5 lb

Détails du produit

Température minimale-50
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricantR2960
Température maximale600
MarqueROSEAU

Garantie

Garantie1 an