Thermomètre à tige de poche certifié NSF avec sonde en acier inoxydable de 121 mm (4,75 po). Ce thermomètre numérique à tige en acier inoxydable est doté d'un écran LCD facile à lire, qui se met à jour automatiquement toutes les 2 secondes. Le thermomètre à contact R2000 mesure les températures de -40 °C à 230 °C (-40 °F à 450 °F) et comprend une vis de calibration facilement accessible pour des réglages rapides.
Caractéristiques:- Construction résistante à l'eau
- Écran LCD facile à lire
- °C ou °F sélectionnable par l'utilisateur
- Vis de réglage pour des ajustements rapides
- Arrêt automatique
Compris:- Thermomètre à tige numérique
- Couvercle de protection de la sonde
- Batterie
Applications :- Médical
- Pharmaceutique
- Applications de température industrielles et commerciales
- Établissements de recherche et développement et d'enseignement
- Service de restauration