20,25 $ ch.
Prix: 243,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Insul-tube® est utilisée pour retarder le gain de chaleur et éviter la condensation ou formation sur les conduites de fluide frigorigène, tuyauterie d’eau froide et les systèmes de l’eau froide de givre. Il retarde également les flux de chaleur pour eau chaude plomberie, chauffage liquide, double température tuyauterie et beaucoup de systèmes solaires. Conçue pour le secteur HVAC et réfrigération. Insul-tube® est non poreux, non fibreux et résiste à la moisissure. Agent antimicrobien enregistré EPA est incorporé dans le produit offrant une protection supplémentaire contre les moisissures, champignon et des bactéries. Isolant de tuyaux INSUL-TUBE® est composé d’un mélange élastomère résistant aux UV. L’exposition UV modéré, aucun revêtement de protection supplémentaire n’est nécessaire. Toutefois, pour l’exposition UV sévère (applications sur le toit) ou où il faut des performances optimales, 374 revêtement protecteur ou chemisage approuvé ou revêtement doit servir.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ASTM C 534 Type 1 (Tubes) Grade 1, ASTM D 1056-00-2C1 New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Requirements. Classification d’inflammabilité UL 94-5V (reconnaissance no E300774) ASTM E 84 2/25-testé selon UL 50 et NFPA 723 255" conforme à la norme CAN / ULC S102 03. FMRC approbation Guide chapitre 14 isolant de tuyaux. NFPA n° 101 classe une cote. Répond aux exigences de la norme NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air. Répond aux exigences de la norme ASTM C 411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique). Répond aux exigences d’UL 181 sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air)
Vendu en quantité par paquet de 12, au prix de chacun.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ASTM C 534 Type 1 (Tubes) Grade 1, ASTM D 1056-00-2C1 New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Requirements. Classification d’inflammabilité UL 94-5V (reconnaissance no E300774) ASTM E 84 2/25-testé selon UL 50 et NFPA 723 255" conforme à la norme CAN / ULC S102 03. FMRC approbation Guide chapitre 14 isolant de tuyaux. NFPA n° 101 classe une cote. Répond aux exigences de la norme NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air. Répond aux exigences de la norme ASTM C 411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique). Répond aux exigences d’UL 181 sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air)
Vendu en quantité par paquet de 12, au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- densité 3-6 PCF lbs/pi³
- Propagation de la flamme jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 25
- Diamètre intérieur nominal 2-5/8 po (6,67 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Fumée développée jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 50
- Épaisseur de paroi 3/8 en
Détails du produit
- Résistance à la moisissure/érosion atmosphérique Pass
- Résistance aux produits chimiques et aux solvants Bon
- Conductivité thermique 75°F Moyenne 0,25 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Description Isolation tubulaire
- Absorption d’eau <0,20 en volume %
- Conductivité thermique 90°F Moyenne 0,27 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Tasse sèche de perméabilité à la vapeur d’eau <0,06
- Type Avec le noyau
- Quantité par paquet 12
- Marque K-Flex USA
- Plage de température de fonctionnement -297 ET 220° F
- Numéro de référence du fabricant 6RX038258
- Couleur Noir
- Résistance à l’ozone Pass
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Épaisseur, quantité d’air 8-5/8" I.D de paroi Insul-Tube® 6' L, 3/2", qté par paquet : 12
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit