Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Tough Duck

Référence :WBB3160544

Référence fabricant : SB071-FLGR-XS

Salopette de sécurité isolante Tough Duck Flex, XS, vert fluorescent

Description du produit
Grâce à sa technologie « Comfortable Flex », cette salopette se classe parmi les meilleures en matière de confort, d'imperméabilité et de respirabilité. Adaptez-la à votre morphologie grâce aux bretelles et aux sangles au niveau des hanches réglables.

Shell : Tissu extensible mécaniquement, 100 % polyester, avec membrane en PU, indice MVP de 5 000/5 000 par 24 heures2 protection grâce à un traitement hydrofuge durable

Doublure : 100 % polyester matelassé avec une isolation 100 % polyester de 6 oz.

Caractéristiques :
  • Matériau réfléchissant 3M® Scotchlite® de 2 pouces avec support contrasté de 4 pouces
  • Poche supérieure anti-perte avec rabat
  • Poches supérieures pour crayons
  • Deux poches en biais
  • Bandoulière réglable
  • Patilles de réglage de la taille à velcro
  • Fermetures éclair sur les côtés des jambes
  • Deux poches plaquées à l'arrière
  • L'ourlet replié permet une extension de 3 pouces de haut
  • Coutures étanches
  • Imperméable et respirant
  • Tissu extensible (flexible)
  • Facile à embellir
  • Matériau réfléchissant
  • CSA : Classe 2, niveau 2 ; ANSI : Type E


PRIX
$275.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleXS

Détails du produit

TypeSalopette haute visibilité
MatériauPolyester
GenreFemme
Quantité par emballage1
DescriptionSalopette de sécurité isolante Flex
CouleurVert
Référence fabricantSB071-FLGR-XS
Utilisation principaleProtection contre le froid, haute visibilité
MarqueTough Duck