Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Tough Duck

Référence :WBC0060829

Référence fabricant : S79811-FLOR-L

Salopette de sécurité isotherme Tough Duck, taille L, orange fluorescent

Description du produit
Optimisez vos performances sur le chantier grâce à notre salopette best-seller, conçue pour offrir chaleur, confort et liberté de mouvement. Confectionnée en poly-Oxford 300D, 100 % polyester avec revêtement en PU, et doublée d’une isolation en polyester matelassée de 6 oz, cette salopette garantit une isolation et une protection supérieures. Elle est dotée d’un matériau réfléchissant 3M® Scotchlite® de 2" avec un renfort contrasté de 4" pour une visibilité accrue, ainsi que d’une fermeture à glissière avant intégrale à double sens et d’un rabat-tempête avec fermeture auto-agrippante pour une meilleure protection contre les intempéries. Parmi ses détails pratiques, on trouve de multiples poches, notamment une poche sur la partie supérieure de la poitrine avec un compartiment à crayons, une poche anti-perte à rabat et fermeture auto-agrippante, deux poches plaquées à l’arrière, ainsi qu’une boucle pour marteau et une poche pour règle pour plus de commodité. La taille élastiquée à l’arrière et les fermetures à glissière latérales bidirectionnelles allant de la cheville aux hanches offrent souplesse et liberté de mouvement. L’ourlet rabattu permet une extension de 3" de hauteur, garantissant un ajustement confortable.

PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleL

Détails du produit

TypeSalopette à bretelles
MatériauPolyester
GenreHommes
Quantité par emballage1
CouleurOrange
Référence fabricantS79811-FLOR-L
MarqueTough Duck