Optimisez vos performances sur le chantier grâce à notre salopette best-seller, conçue pour offrir chaleur, confort et liberté de mouvement. Confectionnée en poly-Oxford 300D, 100 % polyester avec revêtement en PU, et doublée d’une isolation en polyester matelassée de 6 oz, cette salopette garantit une isolation et une protection supérieures. Elle est dotée d’un matériau réfléchissant 3M® Scotchlite® de 2" avec un renfort contrasté de 4" pour une visibilité accrue, ainsi que d’une fermeture à glissière avant intégrale à double sens et d’un rabat-tempête avec fermeture auto-agrippante pour une meilleure protection contre les intempéries. Parmi ses détails pratiques, on trouve de multiples poches, notamment une poche sur la partie supérieure de la poitrine avec un compartiment à crayons, une poche anti-perte à rabat et fermeture auto-agrippante, deux poches plaquées à l’arrière, ainsi qu’une boucle pour marteau et une poche pour règle pour plus de commodité. La taille élastiquée à l’arrière et les fermetures à glissière latérales bidirectionnelles allant de la cheville aux hanches offrent souplesse et liberté de mouvement. L’ourlet rabattu permet une extension de 3" de hauteur, garantissant un ajustement confortable.
Salopette de sécurité isolante Tough Duck, taille XL, orange fluorescent
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$159.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | XL |
Détails du produit
| Type | Salopette à bretelles |
| Matériau | Polyester |
| Genre | Hommes |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | S79811-FLOR-XL |
| Marque | Tough Duck |