Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Connexion des écouteurs

Référence :WBB2276012

Référence fabricant : Interceptor 28

Microphone haut-parleur Bluetooth Interceptor pour radios Harris, Interceptor 28

Description du produit
Le microphone-haut-parleur sans fil Bluetooth Interceptor est doté de deux boutons PTT (Push-to-Talk) et permet l'écoute simultanée. Vous pouvez le connecter à deux appareils Bluetooth différents (radio/radio, radio/smartphone, smartphone/smartphone). De plus, écoutez simultanément le son de deux appareils Bluetooth. La nouvelle mise à jour du firmware permet à l'Interceptor de se connecter aux radios avec Bluetooth intégré sans adaptateur Bluetooth externe, ce qui représente une économie substantielle. Outre la connexion radio, cette mise à jour inclut également la connexion aux applications POC (Push-to-Talk) via le réseau cellulaire. Parmi ses autres avantages, citons une autonomie de plus de 20 heures en conversation et une prise jack 3,5 mm pour écouteurs, offrant une grande polyvalence sur le terrain.

Compatible avec les modèles HARRIS / MACOM JAGUAR P5300, P5400, P5500, P7300, XG-15, XG-25 et XG-75

PRIX
$495.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids1 lb
Gamme25 mètres

Détails du produit

Type de batterieRechargeable 1500 mA, 3,7 V
TaperMicrophone haut-parleur sans fil
Autonomie de la batterie20 heures
CouleurNoir
SérieIntercepteur
MatérielPolycarbonate/Métal
DescriptionMicrophone haut-parleur sans fil Bluetooth Interceptor
Style de connexionAdaptateur Bluetooth
Quantité par paquet1
Référence fabricantIntercepteur 28
Type de raccordement du respirateurAdaptateur Bluetooth
BatteriesRechargeable 1500 mA, 3,7 V
Type de radioHarris
MarqueConnexion des écouteurs

Garantie

Garantie1 an