Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB262079BZ

Global Industrial: table de café d'extérieur carrée de 36 pouces, en treillis métallique, couleur bronze

Description du produit
✓ Structure en acier de qualité professionnelle avec revêtement par poudrage.
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu pour nécessiter un entretien minimal.
✓ Le support pour parapluie est compatible avec des parapluies dont le diamètre de la tige ne dépasse pas 1-1/2".

Offrez à vos clients ou à vos invités un nouvel endroit où s'asseoir dans votre espace extérieur. La table de café d'extérieur carrée de 36" Global Industrial est idéale pour les cafés, restaurants, salons, terrasses et divers autres espaces de restauration proposant des places en extérieur. La table est fabriquée en acier de qualité professionnelle et dotée d'un revêtement en poudre bronze riche en zinc qui aide à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis métallique est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque d'accumulation d'eau.

  • Trou central de 2 pouces pour parasol.
  • La table mesure 36 pouces de côté x 29 pouces de hauteur.
  • Capacité maximale : 200 lb.
  • Garantie limitée de 3 ans.
  • PRIX
    $355.95
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
    Longueur36 po
    Largeur36 po
    Profondeur36 po
    Hauteur29 po
    Capacité de charge200 lb
    Poids24 lb

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeTable à manger
    Gamme de couleurs des monturesBronze
    CouleurBronze
    Gamme de couleurs pour plateaux de tableBronze
    Matériau du plateauTreillis métallique
    Matériau du cadreAcier
    Type de pied4 pattes
    Référence fabricant262079BZ
    CollectionCollection « Steel Mesh »
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 ans