Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB262082GY

Global Industrial Table de café ronde d'extérieur 48 po, treillis d'acier, grise

Description du produit
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtu de poudre.
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation extérieure durable.
✓ Conçu pour une maintenance ultra-faible.
✓ Le trou pour parasol accepte les parasols dont le diamètre du mât ne dépasse pas 1-1/2".

Offrez à vos clients ou invités un nouvel espace pour s'asseoir dans votre jardin. Global Industrial La table de café ronde d'extérieur 48" est idéale pour les cafés, restaurants, bars lounge, terrasses et autres espaces de restauration en plein air. Fabriquée en acier de qualité commerciale avec un revêtement en poudre gris zinc, elle est résistante à la rouille et à la corrosion. Son plateau en maille d'acier sèche rapidement après la pluie, limitant ainsi les risques d'accumulation d'eau.

  • Trou central pour parasol de 2 pouces.
  • La table mesure 48 pouces de diamètre x 29 pouces de hauteur.
  • Capacité maximale : 200 lb .
  • Garantie limitée de 3 ans.
  • PRIX
    $419.95

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur48 po
    Largeur48 po
    Profondeur48 po
    Hauteur29 po
    Capacité de charge200 lb
    Poids29 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperTable à manger
    Famille de couleurs de cadreGris
    CouleurGris
    Famille de couleurs pour plateaux de tableGris
    Matériau du plateau de tableTreillis d'acier
    Matériau du cadreAcier
    Type de montant4 pattes
    Référence fabricant262082
    CollectionCollection de treillis d'acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 ans