Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® par Global Industrial Armless All Mesh Tabouret - Noir
Les selles de tâches lourdes sont dotées d’un design en maille complète, offrant confort et respirabilité pour votre dos et vos jambes. 4 réglages sont présentés, permettant aux selles d’être profilés selon les besoins de chaque utilisateur : hauteur du siège, inclinaison du siège, inclinaison arrière avec verrouillage d’inclinaison et hauteur de l’anneau de pied. Construit dans le support lombaire fournit la stabilité pour votre dos. Armes facultatives 695728 disponibles (vendues séparément).
Les selles de tâches lourdes sont dotées d’un design en maille complète, offrant confort et respirabilité pour votre dos et vos jambes. 4 réglages sont présentés, permettant aux selles d’être profilés selon les besoins de chaque utilisateur : hauteur du siège, inclinaison du siège, inclinaison arrière avec verrouillage d’inclinaison et hauteur de l’anneau de pied. Construit dans le support lombaire fournit la stabilité pour votre dos. Armes facultatives 695728 disponibles (vendues séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Profondeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 44-3/4 à 50-1/4 in
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Largeur arrière 19-1/4 po (48,9 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 23-1/2 po (59,69 cm)
- Diamètre de la base 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur du dos 19-1/2 po (49,53 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23-1/2 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur du siège 23-1/2 - 29 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Maille
- Collection Moderne
- Description Tous les tabourets de rédaction de maille
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695727
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications CA117
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Tabouret all mesh sans bras - Noir
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires