✓ Cadre soudé, assise et dossier en maille.
✓ Résistant à la rouille et à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.
Les chaises empilables en treillis d'acier pour terrasses commerciales sont idéales pour les cafés, restaurants, salons, patios et autres espaces de restauration. Fabriquées en acier de qualité commerciale avec une finition en peinture poudre bronze riche en zinc, elles sont résistantes à la rouille et à la corrosion. L'assise et le dossier en treillis d'acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, limitant ainsi les risques d'accumulation d'eau. Vendues par lot de 4. Livrées entièrement assemblées.
- Dimensions hors tout : 63,5 cm (L) x 58,5 cm (P) x 88,9 cm (H)
- Dimensions du siège : 45,1 cm (L) x 38,1 cm (P) x 42,5 cm (H)
- Capacité de charge : 250 lb .
- Garantie limitée de 3 ans.