Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB262086BK

Global Industrial Chaises empilables sans accoudoirs pour café d'extérieur, structure en acier, noires, lot de 4

Description du produit
✓ Construction en acier revêtu de poudre de qualité commerciale.
✓ Cadre soudé, assise et dossier en maille.
✓ Résistant à la rouille et à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.

Les chaises empilables en treillis d'acier pour terrasses commerciales sont idéales pour les cafés, restaurants, salons, patios et autres espaces de restauration. Fabriquées en acier de qualité commerciale avec une finition en peinture poudre noire riche en zinc, elles sont protégées contre la rouille et la corrosion. L'assise et le dossier en treillis d'acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, limitant ainsi les risques d'accumulation d'eau. Vendues par lot de 4. Livrées entièrement assemblées.

  • Dimensions hors tout : 63,5 cm (L) x 58,5 cm (P) x 88,9 cm (H)
  • Dimensions du siège : 45,1 cm (L) x 38,1 cm (P) x 42,5 cm (H)
  • Capacité de charge : 250 lb .
  • Garantie limitée de 3 ans.
PRIX
$975.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
975.00
Acheter 3 unités - 5 unités
929.00Économisez46.00 (5)
Acheter 6 unités
899.00Économisez76.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur25 po
Profondeur23 po
Hauteur35 po
Capacité de charge250 lb
Poids11 lb
Largeur du siège17-3/4 po
Profondeur d'assise15 po
Hauteur du siège16-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeChaise de salle à manger
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurNoir
empilablesOui
Famille de couleurs de siègesNoir
Quantité par paquet4
Matériau du cadreAcier
Type de brassans bras
Référence fabricant262086
Style de dosDos solide
Matériau du siègeTreillis d'acier
CollectionCollection de treillis d'acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie3 ans