Vente de marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB670192

Support de bureau à ressort à gaz Interion® pour écran unique

Description du produit
Support de bureau à ressort à gaz Interion® pour écran unique

L'Interion® par Global Industrial Le support de bureau pour écran unique offre un positionnement ergonomique optimal d'un seul écran de travail sans encombrer votre bureau. Travailler à hauteur des yeux permet de prévenir les pertes de productivité dues à la fatigue oculaire et aux douleurs dorsales causées par une mauvaise posture. Ce support est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique et en plastique moulé par injection pour une durabilité exceptionnelle et des réglages précis. Son bras articulé à ressort et vérin à gaz haute performance intégré est optimisé pour supporter un écran jusqu'à 19,8 pouces. lb Ce support facilite l'orientation, l'inclinaison et la rotation de l'écran. Le support de bureau pour un seul écran intègre un hub à deux ports USB 3.0 dans sa base, idéal pour connecter claviers, souris, clés USB ou pour charger et synchroniser d'autres périphériques. Le câble USB de 1,8 m offre suffisamment d'espace pour les bureaux assis-debout, même lorsque l'ordinateur est posé au sol. Le système de fixation permet une installation par pince sur les bureaux jusqu'à 7,6 cm d'épaisseur, avec un passage de câbles intégré pour une installation propre et discrète. Le support peut également être installé par œillets pour une fixation sécurisée sur les bureaux assis-debout équipés de trous pré-percés.

Caractéristiques:
  • Construction : Aluminium
  • Capacité de charge : 4,4 - 19,8 lb .
  • Compatibilité avec les tailles d'écran : de 17" à 30"
  • Inclinaison de l'écran : +85° / -15°
  • Pivot de l'écran : ±90°
  • Rotation de l'écran : 360°
  • Pivot du bras : ±180°
  • Extension du bras : 21 pouces
  • Hauteur de levage : 17,4 pouces
  • Norme VESA (mm) : 75x75 ; 100x100
  • Hub USB 3.0 double intégré
  • Support de montage convertible - à pince ou à œillet


PRIX PROMOTIONNEL
$149.95

était $185.95
Économisez $36.00 (19%)
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
Capacité de charge19.8 lb
Poids8 lb
Taille de l'écran LCD« 17 » - « 30 »
Ascenseur17,4 pieds
Modèle de trous de fixation75 x 75, 100 x 100 mm
Extension21 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeSupport de bureau
CouleurArgent
Pivot180° °
Matériel inclusOui
Inclinaison+85° / -15° °
Rotation360° °
StyleArticuler
Emplacement de montageOrdinateur de bureau
Type d'affichageMoniteur unique
MatérielAluminium
DescriptionSupport de bureau à ressort à gaz pour un seul écran
Quantité par paquet1
Référence fabricant670192
Connectivité2 ports USB 3.0
MarqueInterion par Global Industrial

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

Compatible VESAOui