Souvent achetés ensemble
Prix : 789,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construction en acier thermolaqué de qualité commerciale.
✓ Cadre soudé et assise et dossier en maille.
✓ Rouille et résistant à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.
Les tabourets de hauteur de bar extérieurs en treillis d’acier commercial sont idéaux pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et plus encore. Fait d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour prévenir la rouille et la corrosion. Le siège et le dossier en treillis d’acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau. Vendu en quantités emballées de 2. Navires entièrement assemblés.
✓ Cadre soudé et assise et dossier en maille.
✓ Rouille et résistant à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.
Les tabourets de hauteur de bar extérieurs en treillis d’acier commercial sont idéaux pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et plus encore. Fait d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour prévenir la rouille et la corrosion. Le siège et le dossier en treillis d’acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau. Vendu en quantités emballées de 2. Navires entièrement assemblés.
- Dimensions hors-tout : 26" W x 19-3/8" D x 47 "H
- Dimensions du siège: 17-3/4 « L x 15 « P x 29 » H
- Capacité de poids : 250 lbs.
- 3 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 19-3/8 po (49,21 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Profondeur du siège 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du siège 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Maille d’acier
- Collection Collection de treillis d’acier
- Assemblage requis Non
- Description Tabouret de bar extérieur en maille d’acier
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Style de dos Dos solide
- Type Hauteur tabouret de bar
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 262089
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu
Article nº : 436970
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Tabouret de bar industriel™ d’extérieur Global, maille d’acier, noir, paquet de 2
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires