Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695974

Global Industrial Ensemble table et chaises de café en maille, carré de 91 cm, 4 fauteuils, noir

Description du produit
✓ Construction en acier de qualité commerciale avec finition en peinture poudre noire
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation extérieure durable
✓ Le plateau de table et les fauteuils en maille carrée de 91 cm (36 po) empêchent l'accumulation d'eau.

Fabriqué en acier de qualité industrielle avec une finition en peinture poudre noire riche en zinc, le Global Industrial L'ensemble table et chaises de café en maille est spécialement conçu pour les repas et les moments de détente en extérieur. Idéal pour les cafés, restaurants, salons, terrasses et autres espaces extérieurs, cet ensemble comprend une table carrée de 91 cm (36 po) en maille avec un trou central pour parasol et quatre fauteuils assortis. L'ensemble est conçu pour empêcher l'accumulation d'eau, de saletés et de pollen. Garantie limitée de 3 ans.

  • L'ouverture de 2 pouces accepte les parasols dont le diamètre du mât ne dépasse pas 1-1/2 pouce.
  • Conçu pour une maintenance ultra-faible et fiable
  • Capacité de charge de la table : 200 lb .
  • Capacité de charge de la chaise : 250 lb .
  • Dimensions de l'assise : 45 cm (L) x 46 cm (P) x 42,5 cm (H)
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,129.00

    était $1405.00
    Économisez $276.00 (20%)
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
    Largeur du siège17-1/4 po
    Profondeur d'assise18 po
    Hauteur du siège16-3/4 po
    Largeur de la table36 po
    Hauteur de la table29 po
    Longueur de la table36 po

    Détails du produit

    Nombre de pièces5
    Famille de couleurs de cadreNoir
    MatérielAcier/Taille d'acier
    Type de brasFixe
    Référence fabricant695974
    Famille de couleurs de chaisesNoir
    CollectionCollection de treillis d'acier
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial
    TaperEnsemble de salle à manger
    CouleurNoir
    Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    Matériau de la structure de la chaiseAcier
    Famille de couleurs de siègesNoir
    Matériau du plateau de tableAcier
    Matériau du cadreAcier
    Matériau du siègeAcier

    Garantie

    Garantie3 ans