Souvent achetés ensemble
Prix : 139,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 139,95 $ ch.
- Acheter 5+ 129,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez votre propre configuration Dolly
Fort, encore léger dolly comprend des bords emboîtables qui vous permettent de connecter plusieurs chariots pour former une plate-forme plus grande étendue. Poches spéciales sont forment à la surface de la terrasse qui permettent pour l’empilage de plusieurs chariots pour réduire l’espace de rangement précieux quand pas en service. Trous de la main sont inclus pour un transport facile. Construction en plastique durable ne sera pas rouiller, peler ou bosseler et est facile à nettoyer. Roule en douceur avec (4) pivotant 4" x 1-1/4" roulettes en polypropylène.
Fort, encore léger dolly comprend des bords emboîtables qui vous permettent de connecter plusieurs chariots pour former une plate-forme plus grande étendue. Poches spéciales sont forment à la surface de la terrasse qui permettent pour l’empilage de plusieurs chariots pour réduire l’espace de rangement précieux quand pas en service. Trous de la main sont inclus pour un transport facile. Construction en plastique durable ne sera pas rouiller, peler ou bosseler et est facile à nettoyer. Roule en douceur avec (4) pivotant 4" x 1-1/4" roulettes en polypropylène.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont de verrouillage affleurant
- Matériau de la roue Polypropylène
- Type Dolly à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Plastique
- Style Verrouillage de Dolly
- Numéro de référence du fabricant PCS-1626
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JULIUS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Pivoter les quatre roues ? Ou seulement deux d'entre eux ?
Question posée par : Steven, 29, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Steven, toutes 4 roues pivotant. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Accessoires
398,95 $
99,95 $
Verrouillage en plastique Dolly PCS-1626 26"L x 16"W 250 Lb. Capacité
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires