Attaches de câbles
Les attaches de câbles, également appelées « zip ties » ou « cable wraps », constituent des solutions de fixation résistantes permettant de maintenir, de regrouper et d'organiser les câbles. Grâce à leur système de fixation réglable et sûr, elles sont indispensables dans les installations électriques, la gestion des câbles et les applications industrielles. Elles sont largement utilisées dans les bureaux, les sites de production et les chantiers de construction pour organiser et maintenir les câbles en place.
Les plus pertinents
Fermetures à sangle longue « One-Wrap » de la marque Velcro®

Les attaches à sangle longue One-Wrap de la marque VELCRO® sont conçues pour regrouper des câbles et des cordons grâce à leur système de boucle et de crochet à fixation automatique. Elles sont idéales pour maintenir en place des cordons mesurant jusqu'à 50 pieds de long dans diverses applications, notamment les ordinateurs, les équipements audiovisuels, les appareils électroménagers et le câblage industriel. Ces sangles résistantes et réutilisables offrent la possibilité d'être ajustées et coupées sur mesure, pour une gestion efficace des câbles.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Couleur | Quantité par emballage | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75 ft | 1 po | Jaune | - | Marque Velcro | WBB1653220 | $68.95 | ||
![]() | 75 ft | 2 po | Bleu | - | Marque Velcro | WBB1653201 | $54.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Gris | - | Marque Velcro | WBB1653178 | $44.95 | ||
![]() | 75 ft | 2 po | Noir | - | Marque Velcro | WBB1653249 | $199.95 | ||
![]() | 75 ft | 1-1/2 po | Jaune | - | Marque Velcro | WBB1653330 | $119.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Jaune | - | Marque Velcro | WBB1653175 | $40.95 | ||
![]() | 75 ft | 4 po | Noir | - | Marque Velcro | WBB1653265 | $98.95 | ||
![]() | 75 ft | 2 po | Rouge | - | Marque Velcro | WBB1653181 | $57.95 | ||
![]() | 75 ft | 1 po | Bleu | - | Marque Velcro | WBB1653194 | $91.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Vert | - | Marque Velcro | WBB1653274 | $39.95 |
Affichage de 1-10 sur 55 résultats
Colliers de serrage ultra-résistants

Les colliers de serrage haute résistance sont durables et fiables ; ils sont conçus pour organiser les câbles et les fils dans des environnements difficiles, tels que les chantiers de construction et les sites industriels. Ces colliers de serrage résistent aux conditions météorologiques extrêmes, aux rayons UV, aux produits chimiques et au feu. Dotés d'une résistance à la traction supérieure à la norme, ils conviennent aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur, et sont disponibles en différentes tailles et couleurs pour répondre à des besoins variés.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Colliers de serrage résistants aux intempéries et aux rayons UV - Noir

Les colliers de serrage noirs résistants aux intempéries et aux UV sont des colliers robustes et fiables, conçus pour une utilisation en extérieur. Dotés de différentes résistances à la traction et d'une tête autobloquante, ces colliers de serrage offrent une sécurité renforcée. Ils sont fabriqués à partir de nylon thermostabilisé et résistant aux intempéries, ce qui en fait des solutions fiables pour la gestion des câbles dans des conditions météorologiques extrêmes et en cas d'exposition aux UV.
Colliers de serrage basiques / standard - Naturel

Colliers de serrage de base / standard - Les colliers de serrage de couleur naturelle permettent de regrouper en faisceaux les cordons, câbles, tuyaux et bobines. De couleur naturelle, ces colliers de serrage sont fabriqués en nylon de qualité industrielle, présentent une résistance à la traction standard et résistent à l’huile, à la graisse et aux produits chimiques. Compacts et légers, ils se rangent facilement en vrac dans des bacs ou de petits conteneurs. Les colliers de serrage standard sont parfaits pour regrouper les fils et les câbles dans les bureaux, les salles de classe et les salles informatiques.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Attaches de câbles colorées

Les attaches de câbles colorées constituent une méthode simple mais efficace pour organiser visuellement les cordons, câbles et fils. Leur code couleur facilite l'identification et le regroupement des câbles, ce qui améliore l'efficacité et réduit la confusion lors des opérations de gestion des câbles. Ces attaches sont disponibles en différentes couleurs et tailles pour s'adapter à diverses applications.
Colliers de serrage détachables et auto-coupants

Les colliers de serrage réutilisables et auto-coupeurs constituent des solutions flexibles pour l'organisation des câbles et cordons électriques. Les colliers de serrage réutilisables sont équipés d'une boucle réglable permettant de régler la tension souhaitée et d'un levier de déverrouillage actionnable du pouce pour un retrait facile. Quant aux colliers de serrage auto-coupeurs, ils sont conçus pour se rompre proprement sans nécessiter d'outil de coupe. Ces colliers de serrage sont disponibles en différentes tailles afin de répondre à des besoins variés.
Attaches de câbles à boucles et crochets

Les attaches de câbles à velcro sont dotées d’un système de fixation à velcro facile à utiliser, permettant de regrouper les câbles en toute sécurité. Fabriquées en nylon résistant, ces attaches simplifient l’organisation des câbles et garantissent un environnement ordonné et dégagé. Les attaches de câbles à velcro réglables peuvent être utilisées pour regrouper des câbles de différentes tailles, y compris les câbles de données et les câbles à fibre optique.
Attaches de câbles de fixation / d'identification

Les colliers de serrage de fixation/identification sont conçus pour organiser et identifier les câbles. Fabriqués en nylon moulé par injection, ils sont dotés d'un trou de vis moulé pouvant accueillir une vis d'un diamètre maximal de 1/4 de pouce, ce qui facilite leur fixation. Grâce à leurs rainures en relief sur les extrémités recourbées, ces colliers de serrage offrent une prise sûre tout en ne nécessitant qu'un effort minimal pour se fermer. Ils sont disponibles en différentes tailles et couleurs.

Colliers de serrage réutilisables ultra-résistants
Affichage de 1-10 sur 20 résultats

Attaches thermostabilisées et amovibles

Colliers de serrage réutilisables à usage intensif
Affichage de 1-10 sur 85 résultats

Colliers de serrage réutilisables pour usage léger
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Colliers de serrage amovibles pour usage modéré
Affichage de 1-10 sur 191 résultats

Attaches détachables et détectables par détecteur de métaux
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Attaches de câbles réutilisables résistantes aux UV
Affichage de 1-10 sur 14 résultats