Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour extraire les roulements intérieurs, porter des anneaux extérieurs et des buissons.
- Les extracteurs internes KUKKO peuvent être combinés avec des supports de comptoir et des marteaux à glissière.
- Lorsqu’elles sont combinées avec les extracteurs internes, les extensions de la série 21-V permettent d’extraire des roulements plus profonds.
- Des pièces de rechange sont disponibles pour les tailles d’extracteurs internes 21-89 et 21-90.
- Profondeur effective (Métrique) 30mm
- Diamètre intérieur du roulement à billes (Métrique) 28 - 40mm
- Roulement à billes ISO 6006, 6206, 6306, 6406, 16006, 61806, 61906, 6007, 6207, 6307, 6407, 16007, 61807, 61907, 6008, 6208, 6308, 6408, 16008, 61808, 61908
- Longueur de l’extracteur interne (métrique) 101mm
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Diamètre intérieur 1-3/16 à 1-5/8 in
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Extracteur interne de série 21
- Numéro de référence du fabricant 21-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extracteur de roulement interne Kukko 1 1/8"(28mm) - 1-9/16"(40mm)
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit