Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour un remplacement direct de PMDC ou tout autres applications à vitesse variable où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis. Les utilisations typiques incluent : machines-outils, convoyeurs, machine d’emballage et matériel d’impression.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,75 kW
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 56C
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 20:1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 3,2/1,6 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y378
- Numéro de catalogue Y378
- Hertz 60 SF 1 V
- 60 Hertz FLE 78,50 % FLE
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y378, 56H17F2022, 1HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TEFC
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires