Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y602, 56H17E5303, 1/2 chevaux, 230/460 V, 1800 tr/min., 3 PH, 56C, EPNV

Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y602, 56H17E5303, 1/2 chevaux, 230/460 V, 1800 tr/min., 3 PH, 56C, EPNV

Article nº : WBB868878

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 439,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1

IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1

ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1

ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1

Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied

Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied

Pour une utilisation dans le matériel de manutention, machines-outils, grue et treuil et autres applications à vitesse variable nécessitant jusqu'à 1000:1 plage de vitesse à couple constant. Pour être installé dans des environnements dangereux que défini par explosion proof classes et de groupe du moteur.

Poids &Dimensions

  • Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)
  • Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203

Détails du produit

  • 60 Hertz kW 0,37 kW
  • Emplacement de montage Face en C rigide
  • Extrémité d’entraînement du roulement Ball
  • TR/MIN 1800 rpm
  • Emplacements dangereux LES PREUVE CL EXP J’AI GR C & D CL II GR F & T3B G
  • Température ambiante 40 ° C
  • KVA Code G
  • IP Code 54
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation F
  • Tension 230/460 V
  • Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
  • Cadre 56C
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Type de boîtier Antidéflagrant
  • Is_Motor Oui
  • Ampères pleine charge 60 Hertz 1,6/.8 FLA
  • Devoir Continue
  • Orientation Horizontal
  • Enceinte EPNV
  • Phase 3
  • Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
  • Marque Marathon Motors
  • Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
  • Protection thermique Thermostats (normalement fermés)
  • Numéro de référence du fabricant Y602
  • Numéro de catalogue Y602
  • Hertz 60 SF 1 V

Conformité et certifications

  • CE approuvé N
  • Conception NEMA B
  • UL Listé UL
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
Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y602, 56H17E5303, 1/2 chevaux, 230/460 V, 1800 tr/min., 3 PH, 56C, EPNV

Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y602, 56H17E5303, 1/2 chevaux, 230/460 V, 1800 tr/min., 3 PH, 56C, EPNV

Article nº : WBB868878