Prix : 48,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (18/8, 304), Fabriqué sans coutures qui empêche la croissance des bactéries et permet un nettoyage facile, autoclavable.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-7/16 po (6,19 cm)
- Longueur 4-3/16 po (10,64 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 72
- Marque Tech-Med
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4240
- Stérile Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tech-Med Iode Cup, 14 oz
48,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit