Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ingersoll Rand

Référence :WBB3230960

Référence fabricant : V3121-K2

Kit d'outils à rivets aveugles sans fil Ingersoll Rand® IQV20™ 20 V, 2 batteries, rivets de 1/4" de diamètre.

Description du produit
Venez à bout de vos travaux de rivetage les plus difficiles grâce à la riveteuse sans fil V3121 IQV20™. Conçue pour allier rapidité, durabilité et polyvalence, cette puissante riveteuse permet de poser jusqu’à 450 rivets par charge de batterie, avec un temps de cycle de 1,4 seconde pour s’adapter à votre rythme de travail, que ce soit pour l’assemblage VR, la réparation de dommages dus à des collisions ou la réalisation de tâches industrielles de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Sans fil pour vous ralentir et dotée d’une conception anti-bourrage, la V3121 est conçue pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles.

Puissance et performances :
  • Force de traction de 4 500 lbf (20 kN) – Offre la puissance nécessaire pour les applications à usage intensif
  • Moteur sans balais – Garantit des performances durables avec un entretien minimal
  • 450 rivets par charge – Optimisez votre productivité tout en réduisant les interruptions
Précision et polyvalence :
  • Prend en charge 5 tailles de rivets allant jusqu'à 1/4" (6,4 mm) – Compatible avec une large gamme de rivets pour diverses applications
  • Compatible avec les rivets en acier et en aluminium – Conçu pour traiter facilement divers matériaux
  • Compatible avec toutes les batteries IQV20™ – Intégration transparente à votre écosystème d'outils Ingersoll Rand® existant
Expérience utilisateur :
  • Fonctionnement sans bourrage à 99,99 % – Garantit un flux de travail fluide et sans frustration
  • Lampe de travail sans ombre de 40 lumens – Éclairage puissant et homogène pour un travail de précision dans des conditions de faible luminosité
  • Collecteur à mandrin transparent – Surveillance et nettoyage faciles pour une meilleure efficacité


PRIX
$1,505.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids4
Longueur de course1 po
Diamètre du rivet4

Détails du produit

Matériau des rivetsAcier, aluminium, acier inoxydable
Source d'alimentationSans fil
TypeOutil sans fil pour rivets aveugles
Comprend5 embouts de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", (2) batteries de 2,5 Ah et un chargeur
CouleurGris
Référence fabricantV3121-K2
MarqueIngersoll Rand
Force de traction nominale4500

Garantie

Garantie3 ans pour l'outil, 2 ans pour la batterie, 3 ans pour le chargeur