Quantité minimale: 2
Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’IR est un amortisseur d’iris pour mesurer et ajuster le débit d’air. L’IR a les caractéristiques suivantes : faible niveau sonore, le flux d’air axial formé et points d’essai fixe pour des mesures précises. L’amortisseur dispose également d’une ouverture de réglage qui peut être ouvert au maximum, ce qui signifie qu'il n’y a pas besoin d’une porte d’accès pour le nettoyage. Disponible en tailles pouces 4-25.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Taille du conduit 8 in (20,32 cm)
- Longueur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Description Amortisseur de l’iris
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Canalisation de l'air, Plénum de distribution
- Marque Fantech
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant IR8
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Iris amortisseur IR8, 8 » conduit, manuel
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit