Le tissu ignifugé IRONTEX® de 255 g/m² (9 oz) 100 % coton vert protège le torse des étincelles et des projections. Bretelles réglables pour un ajustement personnalisé. Conforme à la norme ASTM D6413. La résistance à la flamme est garantie à vie avec un entretien approprié (100 lavages domestiques et 50 lavages industriels).
Tablier en coton ignifugé Ironcat Irontex®, vert, 61 cm (L) x 91 cm (l), 100 % coton
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$18.50
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Poids | 0.6 lb |
Détails du produit
| Taper | Tablier ignifugé |
| Matériel | 100% coton |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Tablier en coton ignifugé Irontex® |
| Couleur | Vert |
| Référence fabricant | 36 |
| Marque | West Chester |
Conformité et certifications
| Certifications | ASTM D6413 |