Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
West Chester

Référence :WBB1030744

Référence fabricant : 7080/42

Tablier en coton ignifugé Ironcat Irontex®, vert, 61 cm (L) x 107 cm (l), 100 % coton

Description du produit
Le tissu ignifugé IRONTEX® de 255 g/m² (9 oz) 100 % coton vert protège le torse des étincelles et des projections. Bretelles réglables pour un ajustement personnalisé. Conforme à la norme ASTM D6413. La résistance à la flamme est garantie à vie avec un entretien approprié (100 lavages domestiques et 50 lavages industriels).

PRIX
$32.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24 po
Largeur42 po
Poids0.7 lb

Détails du produit

TypeTablier ignifugé
Matériel100% coton
Quantité par paquet1
DescriptionTablier en coton ignifugé Irontex®
CouleurVert
Référence fabricant42
MarqueWest Chester

Conformité et certifications

CertificationsASTM D6413