Prix : 157,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
POIGNÉE de ERGO BACK-UP pour le chariot élévateur IRONguard
Réduire le retour de souche et améliorer l’ergonomie de conducteur de chariot élévateur.
Les opérateurs de chariots élévateurs qui doivent se rendre fréquemment dans le sens inverse ont tendance à récupérer le toit de protection. Cette pratique dangereuse peut entraîner des blessures graves. Le chariot élévateur Ergo Back-up de poignée est placée à l’intérieur de la protection supérieure et permet aux opérateurs la main resterait dans le chariot élévateur en tout temps, en lui donnant quelque chose à récupérer sur tout en inversant le chariot élévateur Chariot élévateur. Poignée réduit entorse lombaire et fournit un endroit plus sûr pour mettre la main. Un interrupteur de klaxon intégré permet à l’opérateur de garder une main sur le volant.
Interrupteur de klaxon à piles pour une installation facile.
Réduire le retour de souche et améliorer l’ergonomie de conducteur de chariot élévateur.
Les opérateurs de chariots élévateurs qui doivent se rendre fréquemment dans le sens inverse ont tendance à récupérer le toit de protection. Cette pratique dangereuse peut entraîner des blessures graves. Le chariot élévateur Ergo Back-up de poignée est placée à l’intérieur de la protection supérieure et permet aux opérateurs la main resterait dans le chariot élévateur en tout temps, en lui donnant quelque chose à récupérer sur tout en inversant le chariot élévateur Chariot élévateur. Poignée réduit entorse lombaire et fournit un endroit plus sûr pour mettre la main. Un interrupteur de klaxon intégré permet à l’opérateur de garder une main sur le volant.
Interrupteur de klaxon à piles pour une installation facile.
Poids &Dimensions
- Poids 2 lbs
Détails du produit
- Type Ergo poignée avec batterie propulsé corne
- Type d’accessoire Poignées de Back-Up
- Quantité par paquet 1
- Marque IRONguard
- Assemblage requis À assembler
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 70-1090
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poignée Ergo de chariot élévateur avec corne propulsée par batterie 70-1090
157,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit