Prix : 1 091,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VÉRIN de stabilisation IRONguard deux-poteau
Jack de deux-poteau fait que No prise de poste simple peut faire !
Avec deux poteaux porteurs indépendants, chacun positionné de chaque côté de la remorque, le support de remorque à deux poteaux aide à éliminer LES DEUX Trailer up-ending et Trailer tip-over. Quand de déplacement de charge de camions à l’avant d’une remorque, la remorque peut devenir pointe et lourd du nez. En outre, rarement utilisé ou rouillés du train d’atterrissage peuvent s’effondrer sous ces conditions extrêmes de poids. Remorque Jacks caractéristique filetée vis pour facilement monter et descendre les coussins de soutien de haut de diamètre 6". Les roues de caoutchouc solide chariot et 10" transport autonome offrent la portabilité commode. Construction en acier haute résistance. Contribue à répondre aux exigences de l’OSHA 1 910,178(k) (3). 1 an de garantie limitée.
Jack de deux-poteau fait que No prise de poste simple peut faire !
Avec deux poteaux porteurs indépendants, chacun positionné de chaque côté de la remorque, le support de remorque à deux poteaux aide à éliminer LES DEUX Trailer up-ending et Trailer tip-over. Quand de déplacement de charge de camions à l’avant d’une remorque, la remorque peut devenir pointe et lourd du nez. En outre, rarement utilisé ou rouillés du train d’atterrissage peuvent s’effondrer sous ces conditions extrêmes de poids. Remorque Jacks caractéristique filetée vis pour facilement monter et descendre les coussins de soutien de haut de diamètre 6". Les roues de caoutchouc solide chariot et 10" transport autonome offrent la portabilité commode. Construction en acier haute résistance. Contribue à répondre aux exigences de l’OSHA 1 910,178(k) (3). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage --- lbs
- Diamètre de la roue 10 dans
- Hauteur minimale 38-1/2 en
- Capacité de poids 40 000 lbs
- Hauteur maximale 49-1/2 en
- Poids 113 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Type Stand à vis à deux poteaus
- Marque IRONguard
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 60-5454
- Couleur Jaune
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Deux-Post Remorque stabilisant Jack 60-5454 40 000 lb Casquette statique.
1091,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit